オリオン機械
ピコドレン
エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。
ランニングコスト6.3円/Lです。
適合
【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油)
最高使用圧力(MPa)
0.98
動力源
不要(本体用)
適合コンプレッサ出力(kW)
22以下(スクリュー・レシプロ)
最大流量(L/min)(ANR)
0.083
入口管接続口径
Φ12mm
出口管接続口径
Φ12mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用方法
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09923436
ODF5-W1
817-3466
集合ドレン処理用
10
600×191×505
0.98以下
¥
202,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
09923445
ODF5-W2
817-3467
個別ドレン処理用
12
700×191×515
0.29~0.98
¥
222,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください