フクハラ
オートエアートラップ
コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途
コンプレッサの自動ドレン抜き
仕様
ISO14001認証取得工場製
材質
SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)
100
質量(kg)
1.75
高さ(mm)
141
奥行(mm)
182
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
入口ねじの種類
G
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/4
内容量
1個
注意
※屋外での使用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09923497
P1-1HE
851-0524
単相AC100
コンプレッサーモーターが起動するごとに、約1~13秒(可変)間ドレンを排出
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09923506
T1-1HE
851-0589
単相AC100
約5分ごとに約3~8秒(可変)間ドレンを排出
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09923515
T1-2HE
851-0590
単相AC200
約5分ごとに約3~8秒(可変)間ドレンを排出
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。