曜日別特売

ダブルトラップ

ダブルトラップ - フクハラ
(1件のレビュー)

コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。

用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様圧力開閉式専用トラスコ品番851-0543セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質真鍮、銅、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.9高さ(mm)146奥行(mm)182電源(V)単相AC200最高使用圧力(MPa)1.5ドレン排出コンプレッサーOFF時連動ドレン排出量(cm3/回)415適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4内容量1個
注意
※屋外での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09923567PO1-2E
49,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09923567
2021-01-22
用途: 業務用コンプレッサーの圧力による電源のコントロールとドレーンに
さいとう歯科矯正クリニック

25年使って作動が不安定になったために交換しました。作動が完璧なのは当たり前ですが、ベース等にサイズの変更がなく、そのまま交換できました。それでいてレギュレーター?ぽい部分は同定格にもかかわらず小型化が進んでおり、企業努力が伺えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする