ドレンデストロイヤー

ドレンデストロイヤー - フクハラ

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。

材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
ドレン排出
適合コンプレッサ出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09923612XSD25851-0591270.8電磁式【スクリュー】25以下、【レシプロ】15以下
235,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09923576SD150A851-05681901自然落下【スクリュー】150以下、【レシプロ】75以下
820,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09923585SD220A851-05692501自然落下【スクリュー】220以下、【レシプロ】110以下
1,200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09923594SD37A851-0570901自然落下【スクリュー】37以下、【レシプロ】18以下
440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09923603SD75A851-05711301自然落下【スクリュー】75以下、【レシプロ】37以下
630,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする