曜日別特売

ノロ止めテープ 50

ノロ止めテープ 50 - エムエフ

型枠材からのノロやミルクの漏れを防ぎます。
テープを剥がして貼るだけなので釘等で固定する必要がなく施工が簡単です。
カッター等で間単に必要な長さにカット出来ます。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。

用途型枠からノロ・ミルコの漏れを防止幅(mm)50厚さ(mm)2.0長さ(m)25トラスコ品番145-8280材質発泡ポリエチレン質量(g)400取付け方法貼付タイプ(テープ付)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09929063YO002
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする