曜日別特売

倒れま10

倒れま10 - エムエフ

壁にテープを貼ることなく、壁養生用プラベニを固定できます。
スチール製に比べて、自重が軽く持ち運びが便利です。
7mmのプラベニヤが基材の為、耐久性に優れており、繰り返し使用可能です。
ポリプロピレン製で、屋内外問わず使用できます。
オリジナルの文字をカッティング用シートで貼付可能です。

用途プラベニの固定用にトラスコ品番103-9266材質ポリプロピレン厚さ(mm)7質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)150×750足長(mm)150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09929194YO022
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする