曜日別特売

一般建築塗装用養生シート 0.01X1800X100mダブル

一般建築塗装用養生シート 0.01X1800X100mダブル - KS(春日商会)

特殊原料を混合し製造された半透明フィルムマスキングシートです。

用途外壁・内装・清掃などの養生保護材に。半透明長さ(m)100材質本体部/ポリエチレン幅(mm)1800厚さ(mm)0.01質量(kg)3.6広げ幅(mm)3600内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10687836KS-B9
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする