テラモト
システムカートAエコ袋
投入口の手前が低く、出し入れしやすいカートの専用袋です。
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
種類
ダストカー用袋
材質
ポリエステル(再生PET)
質量(g)
450
容量(L)
約81
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×350×585
商品タイプ
袋のみ
エコマーク認定番号
19 105 032
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(袋)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09935494
DS-574-320-3
青
青
65-0329-34
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09935485
DS-574-320-5
黄
黄
65-0329-36
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09935476
DS-574-320-6
灰
灰
65-0329-35
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください