曜日別特売

ニューフリードライヤー

ニューフリードライヤー - テラモトニューフリードライヤー - テラモト

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

用途水切り、樹脂製ヘッド全長(mm)1500材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゴム幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09940263CL-369-040-0400
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
09940272CL-369-048-0480
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

ニューフリードライヤースペアの交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする