曜日別特売

コンドル ウォータースクイジー

コンドル ウォータースクイジー - CONDOR(山崎産業)コンドル ウォータースクイジー - CONDOR(山崎産業)コンドル ウォータースクイジー - CONDOR(山崎産業)コンドル ウォータースクイジー - CONDOR(山崎産業)
(38件のレビュー)

軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。

用途水切り用ワイパー。幅(mm)250トラスコ品番438-4288材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂長さ(mm)230質量(g)70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09940342WI610-000X-MB
600
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 風呂場で使用
卸売・小売業

使いやすく高級感があります。耐久性も期待できそうです。

対象商品 : 09940342
2025-02-26
用途: 浴室の水切り
自動車・二輪車・自転車関連業

絶妙なしなやかさ。しっかりと水を切ってくれるので毎日助かっています。洗車用に追加購入しようと思っています。

対象商品 : 09940342
2023-12-03
用途: 浴室の掃除
スーツハウス サイシン

水気をとるために使っています。軽く効率的に使えて便利です。リピートで買いました。

対象商品 : 09940342
2023-07-07
用途: ベランダの水切り用に使っています
不動産業

ベランダにゴムシートが貼ってあり、塗装してあり、水をきるのに使っています
ゴムの部分がやわらかいので、キズも付かず、使いやすいです

2023-02-17
用途: 浴槽の掃除に
その他業種

浴槽の掃除するときの水切りに使用
柔らかくて、水切れも良くとても使いやすいです。
掃除時間の短縮になりますね。

対象商品 : 09940342
2023-02-15
用途: 自動車フイルム施工に使用
サンオート桑原合同会社

自動車のフイルム施工時にガラスの清掃に使用してます。曲面のガラス内面の清掃で石鹸水をスクイージーできれいに清掃出来ます。今までなかなか無かった感じの物です。耐久性が課題です。

対象商品 : 09940342
2023-02-13
用途: 窓掃除に

使用時に、押しながら使っても、引いても滑らかで使いやすい。

対象商品 : 09940342
2023-01-16
用途: 浴室用
サービス業

適度に柔らかいので、曲部でも密着感があり使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする