曜日別特売

ビニール長マット平板赤

ビニール長マット平板赤 - テラモト

防音・ノンスリップ効果に優れています。

用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに材質塩化ビニール厚さ(mm)1.4質量(kg)40赤(ピラミッド・平板のみ)寸法(m)0.91×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09940604MR-141-256-2
51,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする