CONDOR(山崎産業)
ロンステップマットハイデラック #6
インテリア性が重視される華やかな場所に最適。豪華な段通で、高いクッション性のあるマット。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09943282
F-108-6-G
パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル
-
736-4784
3.1
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
09943255
F-108-6-GR
パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル
-
736-4792
3.1
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
09943273
F-108-6-R
パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル
-
736-4806
3.1
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
09943264
F-108-6-BR
パイル:ナイロン
バッキング:PVC(ほかに合成ゴム(NBR)もできます)
ブラウン
736-4776
約3.1
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください