曜日別特売

ダイヤマットAM100

ダイヤマットAM100 - トーワ[マット]ダイヤマットAM100 - トーワ[マット]ダイヤマットAM100 - トーワ[マット]ダイヤマットAM100 - トーワ[マット]ダイヤマットAM100 - トーワ[マット]ダイヤマットAM100 - トーワ[マット]ダイヤマットAM100 - トーワ[マット]

他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。
下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。

用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路厚さ(mm)3.5材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)1000質量(kg)30タイプロール長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09945574DMAM-1001
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945592DMAM-1003
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945608DMAM-1005
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945617DMAM-1006
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945626DMAM-1007
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945635DMAM-1008
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945644DMAM-1011薄緑
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945583DMAM-1002濃緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする