KS(坂謙)
ノンスリップシート 0.03X1800X100m
屋根上などの高所作業に最適な、すべりにくい養生用シートです。
音がしにくいので現場の近隣に迷惑をかける心配がありません。
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのポリエチレンマスキングシートです。
用途
床などの養生保護材料
厚さ(mm)
0.03
色
緑透明
材質
本体部低密度再生ポリエチレン
仕様
紙管に巻いています
トラスコ品番
128-4412
幅(mm)
1800
質量(kg)
6
長さ(m)
100
内容量
1セット(5枚)
注意
※自動車カバー・農業用には使用しないでください。
※建築用養生シートとして使用してください。
※上を歩くと少々滑るときがありますのでご注意ください。
※シート部分が濡れていますと滑る恐れがあります。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10688195
KS-N3-18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません