ゴールデンスター
パイプ柄土落し
農機具の土落としと除草の兼用タイプです。
ペンキ等の剥離作業や、縄切り・ヒモ切りにもお使いいただけます。
パイプ柄仕様の土落しです。
押す・引く両方での使用が可能です。
用途
農耕機の土落とし、巻きついた草取り用。
刃長(mm)
80
全長(mm)
680
トラスコ品番
868-2968
質量(g)
275
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957395
#1592
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください