大福
大福 RG折込鋸
衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様
用途
竹挽・細木・果樹の剪定用
トラスコ品番
868-2974
材質/仕上
ハードクロームメッキ
刃長(mm)
210
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1個
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957483
#3080
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください