曜日別特売

コッくんトーユ

コッくんトーユ - ミヤサカ工業
(1件のレビュー)

灯油ポリタンク専用コックです。
3Lが10秒で給油されスピードが速いです。
手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。
レバー操作でぴったりストップできます。

適合【ポリタンク】日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品トラスコ品番781-1772セット内容エアー抜きキャップ、予備フエルト材質POM材樹脂全長(mm)154寸法(幅W×奥行D)(mm)60×129使用可能液体灯油危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)【ポリタンク】50内容量1個
注意
※オートストップ機構は付いておりません。
※一部逆止弁が付いているタンクには使用できないものがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09967432MPC-T1
4,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09967432
2022-01-29
用途: 旧い石油ストーブへの給油

とにかく速く給油できるけど、レバーを戻しても切れが悪く周囲が汚れる。
それも織り込んで早めにレバーを戻すとなんとかなる。
ポリカンポンプは経年劣化が早かったので、こちらに期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする