ミヤサカ工業
コッくんドラム缶用1インチタイプ
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途
ドラム缶からの液体の小分け作業に
適合
缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶
トラスコ品番
802-1368
材質
取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP
色
レッド
質量(g)
915
外径×内径(Φmm)
缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)
外径(Φmm)
缶吐出口:41×32.5
幅W×全長(mm)
55×200
使用流体
溶剤を除くほとんどの流体
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ドラム缶に使用する場合は専用アダプター(DRA-1)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09967457
MWC-40D-25
¥
41,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください