ミヤサカ工業
ペール缶用卓上ラック
ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途
ペール缶の台に
適合
ペール缶
トラスコ品番
802-1374
材質
SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×390×65
アズワン品番
1-3837-01
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09967502
TPR-20
¥
32,230
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください