ミヤサカ工業
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
用途
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台に
トラスコ品番
802-1372
材質
鉄
幅(mm)
570
高さ(mm)
570
奥行(mm)
320
対応
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶
アズワン品番
1-2823-03
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09967518
TOS-N10
¥
42,310
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください