一斗缶用スタンド SUS製

一斗缶用スタンド SUS製 - ミヤサカ工業

一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。

用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※積み重ねて使用する場合は、サイドパネルの穴を利用してネジ止めをしてください。また、横か後を壁に固定するなど転倒防止策を施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09967527ST18-1
49,500
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする