ミヤサカ工業
一斗缶用卓上ラック
一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途
一斗缶の台に
適合
一斗缶(18リットル)
トラスコ品番
802-1373
材質
SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×370×100
アズワン品番
1-3837-02
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09967536
TPR-18
¥
34,890
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください