カナツー
静音アルミキャリアハンドル伸縮式アルミ製運搬車
(1件のレビュー)
アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。
省スペース台車で持ち運びに便利。
仕様
アルミ製伸縮式
トラスコ品番
134-3513
車輪径(Φmm)
100
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
445
最大積載荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
880(伸ばした)
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
アズワン品番
64-6549-85
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音
荷台寸法(奥行)(mm)
535~750
材質(荷台)
アルミ
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09968902
EX1A
535~750×445
165
7.5
¥
39,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る