オーエム
アルミカート
アルミ材をメインフレームとした、軽くて丈夫な運搬台車です。
用途
運搬用に
トラスコ品番
868-1827
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
435
ハンドル高さ(mm)
795
材質(ハンドル)
クロームめっき
荷台寸法(奥行)(mm)
675
材質(荷台)
アルミフレーム
内容量
1個
注意
※耐荷重120kg以上では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09968918
AC-01
120
675×435
7
¥
19,560
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る