カナツー
プラ300ワイイーエスシックス・ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
スーパーラバー
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
600
最大積載荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
900
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ナイロン
アズワン品番
64-6550-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
スベリ止め、旋回性、静音
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969828
PLA300YES6-DX
910×600
230
18
¥
55,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る