ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg

ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg - イーグルクランプドラム缶用つりクランプ DLV-500kg - イーグルクランプ

ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。

用途ドラム缶のつり上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6148材質高抗張力鋼質量(kg)7.8使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)Φ500~700内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09970187DLV-500(最大)0.5500
87,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする