縦つり用クランプ RS型アタッチメント付

縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 - イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 - イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 - イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 - イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 - イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 - イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 - イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 - イーグルクランプ

作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。

用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
使用荷重(kg)
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09971027RS-1-3-25-AT(最大)1200~10003~25
123,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971045RS-2-4-30-AT(最大)2400~20004~30
142,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971063RS-3-4-35-AT(最大)3600~30004~35
169,800
169,000
185,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971088RS-5-5-40-AT(最大)51000~50005~40
246,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする