鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型

鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 - イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 - イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 - イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 - イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 - イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 - イーグルクランプ

自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。

用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
使用荷重(kg)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09971343ET-1-3-201(最小~最大)70~3502~16
114,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
09971352ET-1-3-301(最小~最大)400~10003~30
124,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
特別運賃
09971368ET-2-3-302(最小~最大)400~10003~30
134,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする