曜日別特売

縦つり用軽量クランプ ET型

縦つり用軽量クランプ ET型 - イーグルクランプ縦つり用軽量クランプ ET型 - イーグルクランプ縦つり用軽量クランプ ET型 - イーグルクランプ縦つり用軽量クランプ ET型 - イーグルクランプ

自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。

用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼内容量1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
使用荷重(kg)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09971377ET-350-2-161(最小~最大)70~3542~16
68,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
09971386ET-500-3-200.5(最小~最大)100~5003~20
89,700
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする