イーグルクランプ
縦つり用無傷クランプ NE-3(10-35)
軽く回るねじ式くさび締め付け機構です。
万一の脱落を防止するストッパーカムです。
用途
つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載に
使用荷重(kg)
(最小~最大)200~1000
クランプ範囲(mm)
10~35
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
104-1206
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
23.6
最大使用荷重(t)
1
内容量
1個
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。
※吊り角度は20°以内でご使用ください。
※長尺物には天秤をご使用下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09971404
NE-3-10-35
¥215,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください