EYELA(アイラ/東京理化器械)
東京理化 撹拌ポンプ STR-1
水槽用の攪拌ポンプです。
トラスコ品番
723-5381
質量(kg)
2.5
使用温度範囲(℃)
-80~100
電源(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
12
入力
【電源】0.6A
最大揚程(m)
1.5(50Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09997076
STR-1
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません