新光化成
オートドライ付デシケーター
オートドライのスタンダードタイプです。
シリカゲル等の乾燥剤が不要です。
用途
部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に
材質
透明アクリル
質量(kg)
7
棚板耐荷重(kg)
3/枚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
高さ(mm)
奥行(mm)
棚板数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09997322
HO-1000
101-9837
棚板3枚、シリカゲル皿1枚
550
345
3
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09997338
LO-500
101-9841
棚板2枚、シリカゲル皿1枚
340
320
2
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。