新光化成
スーパードライデシケーター
安全装置・過熱・過電流防止機能付。
予備ステンレス棚板(均等荷重20kg棚板1枚当り)。
用途
部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
材質
透明アクリル
奥行(mm)
525
湿度範囲
(調節)20~50%
棚板耐荷重(kg)
10/枚(樹脂製)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
消費電力(W)
棚板数(枚)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09997347
CB-8
1000
6.3
樹脂棚板4
32
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09997356
CW-15
1500
12.6
樹脂棚板8
83
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。