デシケーター

デシケーター - 新光化成

スタンダードタイプのデシケーターです。
シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。
窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。
オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。
他に帯電防止タイプも製作可能です。

用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に仕様留金式付属品ステンレス製棚板4枚トラスコ品番101-9835材質透明アクリル幅(mm)460質量(kg)27高さ(mm)1000奥行(mm)525棚板耐荷重(kg)20/枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09997365G-1000
オープン
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする