新光化成
真空デシケーター
減圧許容範囲133Pa
減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
用途
脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
付属品
シリカゲル皿1枚
棚板数(枚)
2
仕様
取付バルブPT1/48mm2ヶ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
奥行(mm)
高さ(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09997374
SV-1P
16
塩化ビニール
225
450
260×180×260
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09997383
SV-2
22
透明アクリル
355
590
260×280×410
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09997392
SV-3
37
透明アクリル
435
520
400×300×400
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09997408
SV-3P
39
塩化ビニール
435
520
400×300×400
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。