新光化成
大型アクリルデシケーター
用途
部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
材質
透明アクリル
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
525
棚板耐荷重(kg)
20/枚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09997417
BG-1000
101-9838
SUS棚板8枚付
78
980×485×1460
オープン
¥
299,800
¥329,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09997426
BG-500
101-9836
SUS棚板4枚付
44
460×485×1460
オープン
¥
229,800
¥252,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。