コトヒラ工業
長靴ドライヤー 12足用
長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。
靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。
各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途
食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに
タイプ
12足(3段×4足)
トラスコ品番
493-5659
材質
本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理
質量(kg)
60
高さ(mm)
1425
奥行(mm)
540
間口(mm)
1160
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100
温風温度(℃)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09998713
KBD-B12-100
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
北海道地方
1
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません