コトヒラ工業
長靴ドライヤー 20足用
長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。
靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。
各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途
食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに
タイプ
20足(5段×4足)
トラスコ品番
136-5628
材質
本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理
質量(kg)
85
高さ(mm)
2030
奥行(mm)
540
間口(mm)
1160
電源(V)
単相200
消費電力(W)
3000
温風温度(℃)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09998722
KBD-B20-200
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
53,000
/
税込
¥
58,300
北海道地方
数量1につき
¥
60,500
/
税込
¥
66,550
沖縄地方
数量1につき
¥
60,500
/
税込
¥
66,550
離島
数量1につき
¥
60,500
/
税込
¥
66,550