曜日別特売

スタンドサイン 125R イエロー

スタンドサイン 125R イエロー - Richell(リッチェル)スタンドサイン 125R イエロー - Richell(リッチェル)

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約59kg)
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。

用途工場や工事現場等での指示や警告サインとして仕様注水式トラスコ品番809-4455材質ポリエチレン(PE)質量(kg)【満水時】約59イエロー高さ(mm)1250奥行(mm)425間口(mm)425内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0999896647853
33,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする