Richell(リッチェル)
スタンドサイン 125R シルバー
面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約59kg)
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
用途
工場や工事現場等での指示や警告サインとして
仕様
注水式
トラスコ品番
809-4454
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
【満水時】約59
色
シルバー
高さ(mm)
1250
奥行(mm)
425
間口(mm)
425
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09998975
47850
¥
33,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません