はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥1,868~¥1,698~


先端の中出針もセットかとおもいました。少し製品に対する配慮が必要
ご意見ありがとうございました。
アンチパラダイオード(0.2mm x 0.7mm)を付けるのに購入しました。うまく付けることができました。
少量で使い易いです。半田付けした結果も良好です。
長持ちしないので、そこを改良して欲しいです。
とりあえずしばらく使わない場合は、密封パック器で密封し直して
冷蔵庫で保存することにします。
あと、モノタロウさんには、シリンジの少量ハンダの他、同じ品質の缶入りクリームハンダなど、大口のアイテムも揃えて欲しいところです。