曜日別特売
SMXB05 特殊クリームハンダ サンハヤト 10013097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊クリームハンダ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10013097
品番
SMXB05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,640

表面実装部品取付キット(SMX-21)専用のクリームハンダです。

用途
メンテナンス
成分
Sn 96.5%, Ag 3%, Cu 0.5%
トラスコ品番
816-3347
タイプ
鉛フリータイプ
仕様
残渣高信頼性洗浄タイプ(RAタイプ)
内容量(g)
5
注意
※0~10℃で冷蔵保管してください。
本品の接着剤はリフロー槽での使用には適しません。
BGAパッケージなど端子が下面にある部品には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10013106
2019-05-16
用途: アンチパラレルダイオードの取り付け
その他業種

先端の中出針もセットかとおもいました。少し製品に対する配慮が必要

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10013097
2018-04-03
用途: メンテナンス時に使用
chichakan

細かい部分だったのいで使いやすかったです、量が少ないですが。。。

対象商品 : 10013106
2017-03-10
用途: SMDダイオードの半田付け
サービス業

アンチパラダイオード(0.2mm x 0.7mm)を付けるのに購入しました。うまく付けることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 10013106
2017-03-10
用途: 微細部品の取り付け
サービス業

アンチパラダイオード(0.2 x 0.7mm)の半田付けに使いました。とても良かったです。

対象商品 : 10013106
2016-10-24
用途: 表面実装部品のリフロー半田付け
サービス業

少量で使い易いです。半田付けした結果も良好です。
長持ちしないので、そこを改良して欲しいです。
とりあえずしばらく使わない場合は、密封パック器で密封し直して
冷蔵庫で保存することにします。

あと、モノタロウさんには、シリンジの少量ハンダの他、同じ品質の缶入りクリームハンダなど、大口のアイテムも揃えて欲しいところです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする