カネ三
本焼シゴキ鏝
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
用途
コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業に
材質
材料はSK-5厚さ0.5mm焼き入れ鋼
仕様
背金は平板で先を薄くしています、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
内容量
1個
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。カシメがうきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
先幅(mm)
元幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10024963
SGK-240
851-0909
240
270
76
81
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024972
SGK-255
851-0910
255
300
81
86
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024988
SGK-270
851-0911
270
320
84
90
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024997
SGK-300
851-0912
300
370
91
98
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。