カネ三
本焼切付鏝
建築物の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。
用途
階段の外角部分の補修、仕上げに
材質
特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
仕様
角度79度に曲げた鏝
トラスコ品番
851-0888
長さ(mm)
150
質量(g)
250
羽根幅(mm)
35×角度
内容量
1個
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。柄が曲ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025015
KRT-150
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません