カネ三
本焼道路面引鏝
建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修(R9mmは直径9mmの円のRの事)、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。
用途
建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修、仕上と同時に平面の仕上作業に
材質
特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工
仕様
角度135度に曲げた部分に各Rを付けている
幅(mm)
60
質量(g)
250
角度(°)
135
羽根幅(mm)
15
こて部全長(mm)
150
内容量
1個
注意
※柄部を踏んだりしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法R(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025076
DUR-12
851-0876
12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025085
DUR-9
851-0877
9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。