カネ三
本焼片袖面引鏝
建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。
角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
用途
土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに
材質
特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
長さ(mm)
150
幅(mm)
60
質量(g)
250
角度(°)
90
羽根幅(mm)
15
内容量
1個
注意
※踏んだりしないでください。カシメがうきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法R(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025146
KTS-12
851-0893
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025155
KTS-9
851-0894
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。