カネ三
油焼角鏝
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途
材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に
材質
材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
内容量
1個
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。カシメがうきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
先幅(mm)
元幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025207
AKK-210
851-0872
210
200
72
76
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10025216
AKK-255
851-0873
255
260
83
88
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。