ダイゾーニチモリ
NEW-SL PM70 2号 カートリッジ420ml
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。
鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途
耐フレッチング用グリースに。
各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。
製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。
色
白
トラスコ品番
808-2205
容量(mL)
420
使用目的
グリース、潤滑
主成分
鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(420mL×20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10880652
2019513
¥
59,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500