ダイゾーニチモリ
OCE@N BG-A 2号 2.5kg
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。
価格も魅力のオールラウンダータイプです。
H1グレードです。
用途
食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。
色
淡黄
トラスコ品番
808-2217
容量(kg)
2.5
主成分
ホワイトミネラルオイル・PTFE
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(2.5kg×2缶)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10666294
2032925
¥
23,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320