ダイゾーニチモリ
Sグリース 2号 16kg
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途
汎用モリブデングリースに。
容量(kg)
16
主成分
鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
色
灰黒
トラスコ品番
541-8852
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026406
2028947
16
¥
41,060
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500